Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: vandalensicher; Pos: 2; SPST NC + NO; 300mA/250VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCA30-11E/B/12V/S
Hersteller:
     ONPOW
Herst.-Nr.:
     LCA30-11E/B/12V/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Hersteller: ONPOW
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Testspannung: 1kV
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø30mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Gehäuse-Material: Edelstahl
Kontaktmaterial: Silberlegierung
Schalter-Typ: vandalensicher
Kontaktkonfiguration: SPST NC + NO
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,3A / 250V DC
Schaltweise: (ON)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 4N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 12V
Tastenfarbe: silber
Korpusfarbe: silber
Beleuchtungsfarbe: blau
Schalterform: rund
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 2
Ringart: abgerundet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.