Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 10,1"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 235x143x5mm; RGB; IDC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 10,1"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 235x143x5mm; RGB; IDC40
Display: TFT; 10,1"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 235x143x5mm; RGB; IDC40
Artikel-Nr.:
     2805-LCD-OLX-10CTS
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     LCD-OLINUXINO-10CTS
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: OLIMEX
Farbe: RGB
Steckverbinder-Art: IDC40
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Schnittstelle: parallel 24bit RGB
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 222,72x125,28mm
Bildschirmdiagonale: 10,1"
Abmessungen: 235x143x5mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 400...440cd/m2
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.