Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80
Artikel-Nr.:
     2805-LCMXO22000HE4TG10C
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-2000HE-4TG100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
lattice cpld
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
DC Versorgungsstrom: 1,39mA
Versorgungsspannung: 1,14...1,26V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 7,24ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Anzahl der Makrozellen: 1056
Herstellerserie: MACHXO 2
Speicher: 16kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.