Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80
IC: CPLD; SMD; LQFP100; Anzahl der Makrozellen: 1056; I/O: 80
Artikel-Nr.:
     2805-LCMXO22000HE4TG10I
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LCMXO2-2000HE-4TG100I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
cpld
Hersteller: LATTICE
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP100
DC Versorgungsstrom: 1,39mA
Versorgungsspannung: 1,14...1,26V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 7,24ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Einheitspreis: Nein
Anzahl der Makrozellen: 1056
Herstellerserie: MACHXO 2
#Werbeaktionen: aac_202202
Speicher: 16kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.