Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige
Artikel-Nr.:
     2805-LCP-BW24VAC
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     BW4018-2450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
müller betriebsstundenzähler
Hersteller: MÜLLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -15...60°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x34mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 4,4mm
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 24V AC
Montageabmessungen: 46x46mm
Zählbereich: 99999,99h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MULLER:
MULLER
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.