Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektromechanisch; Betriebsdauer; Mechanische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LCP-BW3018-23050
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     BW3018-23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: MÜLLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -15...50°C
Gehäuseabmessungen: 53,2x28,2x63mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektromechanisch
Verwendeten Displays-Art: Mechanische Anzeige
Löschweise: Fehlen
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 4,4mm
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 230V AC
Montageabmessungen: 50x25mm
Zählbereich: 99999,99h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MULLER:
MULLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.