Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x24AWG; Draht; CCA; PVC; grau; 305m; CPR: Fca


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lanberg LCU5-10CC-0305-S Netzwerkkabel Grau 305 m U/UTP (UTP)
Lanberg LCU5-10CC-0305-S Netzwerkkabel Grau 305 m U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2805-LCU5-10CC-0305.S
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     LCU5-10CC-0305-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: LANBERG
Betriebstemperatur: -20...70°C
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5,2mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Fca
Packungsinhalt: 305m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 23,19*
€ 37,12*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 41,49*
€ 45,10*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,15*
€ 56,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,12*
€ 44,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 23,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.