Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4kHz; 5mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4kHz; 5mA
Schallwandler: piezoelektrischer Signalgeber; IRes: 4kHz; 5mA
Artikel-Nr.:
     2805-LD-BZPN-2312
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-BZPN-2312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
Schallwandler
Hersteller: LOUDITY
Betriebstemperatur: -20...60°C
Raster Montageöffnungen: 28mm
Ausgänge: Leitungen
Fassungsvermögen: 24nF
Betriebsspannung: 1...30V AC
Durchmesser: 23mm
Höhe: 5mm
Betriebsstrom: 5mA
Resonanzfrequenz: 4kHz
Schallwandler-Typ: piezoelektrischer Signalgeber
Lautstärke: 80dB (d=0,3 m)
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±500Hz
Kapazitätstoleranz: 30%
Messfrequenz der Kapazität: 120Hz
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.