Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofon; Elektret-; 50÷16000Hz; 2,2kΩ; -58dB; Ø6x3,5mm; 0,4mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrofon; Elektret-; 50÷16000Hz; 2,2kΩ; -58dB; Ø6x3,5mm; 0,4mA
Mikrofon; Elektret-; 50÷16000Hz; 2,2kΩ; -58dB; Ø6x3,5mm; 0,4mA
Artikel-Nr.:
     2805-LD-MC-6035W-1
Hersteller:
     LOUDITY
Herst.-Nr.:
     LD-MC-6035W
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOUDITY
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 1...10V
Impedanz: 2,2kΩ
Äußere Abmessungen: Ø6x3,5mm
Betriebsstrom: 0,4mA
Transportband: 50...16000Hz
Leitungslänge: 35mm
Schallwandler-Typ: Mikrofon
Mikrofon-Art: Elektret-
Mikrofonempfindlichkeit: -58dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.