Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 33nF; SMD; ±10%; 1206; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 33nF; SMD; ±10%; 1206; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 33nF; SMD; ±10%; 1206; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDECA2330KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECA2330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Schichtkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;50V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,301*
€ 0,756*
Lager 2805
300
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 3,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 1.128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.