Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: aus Polyethylen; 1,5uF; SMD; ±10%; 2824; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: aus Polyethylen; 1,5uF; SMD; ±10%; 2824; -55÷125°C
Kondensator: aus Polyethylen; 1,5uF; SMD; ±10%; 2824; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-LDECE4150KA0N00
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECE4150KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Schichtkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Max. Betriebsspannung: 40V AC;50V DC
Kondensator-Typ: aus Polyethylen
Fassungsvermögen: 1,5µF
Impulsresistenz: 100V/μs
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: LDE
Gehäuse - mm: 7361
Gehäuse - Zoll: 2824
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1750
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,14*
1 Tag
1302
1
€ 14,99*
ab € 0,851*
€ 2,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Mindestbestellmenge: 1750 Stück ( entspricht € 1.995,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.