Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 5kW; 24,4÷28V; 141A; Unidirektional; D2PAK; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LDP01-26AYD2-AQ
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     LDP01-26AYD2-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 141A
Durchbruchspannung: 24,4...28V
Leck strom: 0,1mA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: LDP
Verlustleistung pro Impuls max.: 5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.