Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷5mm; NPN / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷5mm; NPN / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Sensor: induktiv; 0÷5mm; NPN / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-LE10SF05DNO
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     LE10SF05DNO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv npn
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 18x10x30mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.