Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO; UStrom: 10÷30VDC; 200mA; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-LE40SN20DPO
Hersteller:
     LANBAO
Herst.-Nr.:
     LE40SN20DPO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: LANBAO
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 40x40x53mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 0,2kHz
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.