Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 0÷999999,9h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 0÷999999,9h
Zähler: elektronisch; Betriebsdauer; LCD; Bereich: 0÷999999,9h
Artikel-Nr.:
     2805-LE8N-BN
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     LE8N-BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...55°C
Gehäuseabmessungen: 48x24x58mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung;OC;PNP
Löschweise: manuell;elektrisch
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 8,7mm
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: 45x22,2mm
Zählbereich: 0...999999,9h
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;START
Relaisserie: LE8N
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.