Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; IRes: 2,3kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; IRes: 2,3kHz
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; IRes: 2,3kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LEB1614-06B-2.3
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LEB1614-06B-2.3-7.6-R-LAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: THT
Nennspannung: 6V DC
Ausgangsraster: 7,6mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 3...8V DC
Durchmesser: 16mm
Höhe: 14mm
Betriebsstrom: 30mA
Resonanzfrequenz: 2,3kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±300Hz
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.