Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; IRes: 2,7kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; IRes: 2,7kHz
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; THT; IRes: 2,7kHz
Artikel-Nr.:
     2805-LEB9055B-05B-2.7
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LEB9055B-05B-2.7-5.0-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 3...6,5V DC
Durchmesser: 9,6mm
Höhe: 5,5mm
Betriebsstrom: 25mA
Resonanzfrequenz: 2,7kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 83dB
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Toleranz der Resonanzfrequenz: ±300Hz
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.