Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 6mm
LED-Gehäuse; 5mm; Polyamid; abgewinkelt; schwarz; UL94V-2; H: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-LED-502
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     LED-502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Breite: 6mm
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Durchmesser der Öffnung: 5,3mm
Höhe: 6mm
Montagetiefe: 4,1mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm
Anzahl Dioden: 1
LED Fassung-Art: abgewinkelt
LED Dioden Zubehör-Typ: LED-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,269*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.