Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; grün; LEDS100; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; grün; LEDS100; IP65
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; grün; LEDS100; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-LEDS100-03-04
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDS100-03-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 35...85V AC;35...85V DC
Äußere Abmessungen: Ø72x107mm
Lichtquelle: LED x8
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht
Herstellerserie: LEDS100
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, blinkleuchte grün, dauerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,31*
€ 70,87*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 54,30*
€ 74,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.