Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern; Größe: 10/5; Stahl; 1000Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern; Größe: 10/5; Stahl; 1000Stk.
Heftklammern; Größe: 10/5; Stahl; 1000Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-LEITZ-10/5
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4002432343850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
büro-heftklammern leitz
büro heftklammern
Hersteller: LEITZ
Material: Stahl
Größe: 10/5
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Typ der Büroausstattung: Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.