Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern; Größe: 24/6; Stahl; 1000Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern; Größe: 24/6; Stahl; 1000Stk.
Heftklammern; Größe: 24/6; Stahl; 1000Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-LEITZ-24/6
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4002432325085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
büro-heftklammern leitz
büro heftklammern
Hersteller: LEITZ
Material: Stahl
Größe: 24/6
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Typ der Büroausstattung: Heftklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.