Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2kHz; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2kHz; 40mA
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2kHz; 40mA
Artikel-Nr.:
     2805-LET1310CS-12L
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET1310CS-12L-2.0-140-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: SMD
Nennspannung: 12V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 8...16V DC
Äußere Abmessungen: 13,8x13x10mm
Betriebsstrom: 40mA
Resonanzfrequenz: 2kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 90dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Einheitspreis: Nein
Maße (a x b x c): 13,8x13x10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.