Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; 2,4kHz; 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LET1375HS-05
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET1370HS-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Nennspannung: 5V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 3...7V DC
Äußere Abmessungen: 13,8x13x6,8mm
Betriebsstrom: 40mA
Resonanzfrequenz: 2,4kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 90dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Maße (a x b x c): 13,8x13x6,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.