Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,7kHz; 80mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,7kHz; 80mA
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,7kHz; 80mA
Artikel-Nr.:
     2805-LET8530BS-03L
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET8530BS-03L-2.7-16-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: SMD
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 2...5V DC
Äußere Abmessungen: 8,5x8,5x3mm
Betriebsstrom: 80mA
Resonanzfrequenz: 2,7kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Maße (a x b x c): 8,5x8,5x3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.