Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; 2,7kHz; 80mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LET8530DS-03L-2.7
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET8530DS-03L-2.7-16-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2...5V DC
Äußere Abmessungen: 8,5x8,5x3mm
Betriebsstrom: 80mA
Resonanzfrequenz: 2,7kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB (d=0,1 m)
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator;mit internem Generator
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.