Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; 2,7kHz; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LET8530DS-3.6L-2.7
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET8530DS-3.6L-2.7-16-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Betriebsspannung: 2...5V DC
Äußere Abmessungen: 8,5x8,5x3mm
Betriebsstrom: 0,1A
Resonanzfrequenz: 2,7kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 85dB (d=0,1 m)
Eigenschaften von Schallwandlern: mit internem Generator
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.