Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,7kHz; 3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,7kHz; 3,6V
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 2,7kHz; 3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LET8540CS-3.6L
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET8540CS-3.6L-2.7-16-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: SMD
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 2,5...4,5V DC
Äußere Abmessungen: 8,5x8,5x4mm
Betriebsstrom: 0,1A
Resonanzfrequenz: 2,7kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 90dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Einheitspreis: Nein
Maße (a x b x c): 8,5x8,5x4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.