Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 3,2kHz; 3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 3,2kHz; 3V
Schallwandler: elektromagnetische Signalgeber; SMD; 3,2kHz; 3V
Artikel-Nr.:
     2805-LET9045AS-03L
Hersteller:
     Cre-sound Electronics
Herst.-Nr.:
     LET9045AS-03L-3.2-16-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwandler
Hersteller: Cre-sound Electronics
Montage: SMD
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Betriebsspannung: 2...5V DC
Äußere Abmessungen: 9,4x9x4,5mm
Betriebsstrom: 0,1A
Resonanzfrequenz: 3,2kHz
Schallwandler-Typ: elektromagnetische Signalgeber
Lautstärke: 90dB
Eigenschaften von Schallwandlern: ohne internen Generator
Einheitspreis: Nein
Maße (a x b x c): 9,4x9x4,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.