Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; LF; Löten; PIN: 20; Buchse; männlich; 2A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LF13WBR-20P
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     LF13WBR-20P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 300V AC
Gehäuse: Größe LF13
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Serie: LF
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.488,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 8,2965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.588,961*
€ 3.080,86359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.576,412*
€ 3.065,93028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.519,301*
€ 2.997,96819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.488,95*
€ 2.961,8505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.