Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV,träge; 20A; 1kVDC; zylindrisch,Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gPV,träge; 20A; 1kVDC; zylindrisch,Industrie
Sicherung: Schmelz; gPV,träge; 20A; 1kVDC; zylindrisch,Industrie
Artikel-Nr.:
     2805-LF320PV
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF320PV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 1kV DC
Nennstrom: 20A
Abschaltfähigkeit: 30kA
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Verlustleistung: 2,9W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10x38mm
Sicherung-Aart: Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge;gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 11,81*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,7156*
€ 12,3056*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,36321*
€ 13,28321*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 10,1902*
€ 14,4102*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,7866*
€ 15,2466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.