Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 270uF; 500VDC; Ø30x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGN2H271MELB50
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGN2H271MELB50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø30x50mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 270µF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 3000h
Kondensatoreneigenschaften: kleine Gehäusegröße
Leck strom: 1,1mA
Betriebsstrom: 1,12A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.