Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 560uF; 450VDC; Ø35x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGN2W561MELC50
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGN2W561MELC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x50mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 560µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 3000h
Kondensatoreneigenschaften: kleine Gehäusegröße
Leck strom: 1,5mA
Betriebsstrom: 1,99A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.