Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 3300uF; 63VDC; Ø25x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 3300uF; 63VDC; Ø25x35mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 3300uF; 63VDC; Ø25x35mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGU1J332MELA
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU1J332MELA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x35mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Kapazität: 3,3mF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,25Ω
Lebensdauer: 3000h
Leck strom: 1,36mA
Betriebsstrom: 2,27A
Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,47*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 5,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.