Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 6800uF; 63VDC; Ø35x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 6800uF; 63VDC; Ø35x40mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 6800uF; 63VDC; Ø35x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGU1J682MELC
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU1J682MELC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø35x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 6,8mF
Betriebsspannung: 63V DC
Impedanz: 0,2Ω
Lebensdauer: 3000h
Leck strom: 1,96mA
Betriebsstrom: 3,71A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,35*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.