Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø25x30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø25x30mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø25x30mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGU2W101MELA
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU2W101MELA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x30mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 450V DC
Impedanz: 0,25Ω
Lebensdauer: 3000h
Leck strom: 0,63mA
Betriebsstrom: 0,69A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
250
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,26*
250
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 565,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.