Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 500VDC; Ø22x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 500VDC; Ø22x40mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 500VDC; Ø22x40mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGX2H101MELZ40
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2H101MELZ40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø22x40mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 500V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;kleine Gehäusegröße
Leck strom: 0,67mA
Betriebsstrom: 0,77A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.