Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø25x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø25x25mm
Kondensator: elektrolytisch; SNAP-IN; 100uF; 450VDC; Ø25x25mm
Artikel-Nr.:
     2805-LGX2W101MELA25
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGX2W101MELA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Hersteller: NICHICON
Montage: SNAP-IN
Betriebstemperatur: -25...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø25x25mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 450V DC
Lebensdauer: 5000h
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;kleine Gehäusegröße
Leck strom: 0,63mA
Betriebsstrom: 0,7A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 4,18*
2
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 4,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.