Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 0,35mm2; PVC; violette-weiß; 200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGY0.35-VI/WH
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY0.35-VI/WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
bq cable h05v-k 0,35mm
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violette-weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,4mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 200m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, h05v-k weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,2337* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,84*
€ 100,9596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 98,9961
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,39*
€ 89,7141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,57*
€ 76,8383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,74*
€ 66,3306
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.