Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K,LgY; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; weiß-rosa; 300V,500V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LGY1.5-WH/PK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     LGY1.5-WH/PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
h05v-k
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß-rosa
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K;LgY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,4mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,686* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,00*
€ 140,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,95*
€ 128,4605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,33*
€ 108,6827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,26*
€ 94,3194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,60*
€ 81,634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.