Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO + SPST-NC; lSteuer: 50mA; 150mA; LH


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1502BAC
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1502BAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET-Relais
SMD-Relais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD8
Widerstand im Leitungszustand: 20Ω
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO + SPST-NC
Betriebsstrom max.: 150mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Schaltspannung: max. 350V
Steuerstrom max.: 50mA
Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, mosfet relais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 181,19*
€ 193,32*
1
Frei Haus
ab € 161,31*
€ 300,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 193,32*
€ 230,0508
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 181,19*
€ 215,6161
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6238* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 7.732,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.