Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 120mA; LH; 1-phasen


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1505AACTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1505AACTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD8
Widerstand im Leitungszustand: 12Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 0,2ms
Freigabezeit: 30µs
Schaltspannung: max. 250V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.059,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,05991* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.238,16*
€ 3.853,4104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.216,86*
€ 3.828,0634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.124,78*
€ 3.718,4882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.078,88*
€ 3.663,8672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.059,91*
€ 3.641,2929
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.