Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 120mA; LH; 1-phasen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 120mA; LH; 1-phasen
Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 120mA; LH; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-LH1505AB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1505AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP8
Widerstand im Leitungszustand: 12Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 120mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 0,2ms
Freigabezeit: 30µs
Schaltspannung: max. 250V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.610,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,61048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.806,47*
€ 4.529,6993
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.771,31*
€ 4.487,8589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.672,37*
€ 4.370,1203
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.626,28*
€ 4.315,2732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.610,48*
€ 4.296,4712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.