Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; LH; 1-phasen; 10Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1511BAB
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1511BAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
vishay optokoppler
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD6
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 1,2ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 200V
Steuerstrom max.: 50mA
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
40
€ 6,90*
ab € 111,86*
€ 124,19*
1
Frei Haus
ab € 99,05*
€ 140,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 124,19*
€ 147,7861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,86*
€ 133,1134
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2372* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 4.967,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.