Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NC; lSteuer: 50mA; 200mA; LH; 1-phasen; 10Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1511BABTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1511BABTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD6
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Isolationsspannung: 3,75kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Betriebsstrom max.: 0,2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 1,2ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 200V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.248,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,24809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.401,73*
€ 2.858,0587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.379,51*
€ 2.831,6169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.308,89*
€ 2.747,5791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.271,15*
€ 2.702,6685
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.248,09*
€ 2.675,2271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.