Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; lSteuer: 50mA; 155mA; LH; 1-phasen; 12Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1518AABTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1518AABTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD6
Widerstand im Leitungszustand: 12Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 155mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 0,2ms
Freigabezeit: 30µs
Schaltspannung: max. 250V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.932,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,93247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.072,16*
€ 2.465,8704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.053,74*
€ 2.443,9506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.992,69*
€ 2.371,3011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.958,42*
€ 2.330,5198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.932,47*
€ 2.299,6393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.