Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO x2; lSteuer: 50mA; 100mA; LH; 1-phasen


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LH1520AACTR
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1520AACTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: VISHAY
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SMD8
Widerstand im Leitungszustand: 22Ω
Isolationsspannung: 5,3kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO x2
Betriebsstrom max.: 0,1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: LH
Ansprechzeit: 130µs
Freigabezeit: 50µs
Schaltspannung: max. 350V
Steuerstrom max.: 50mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.819,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,8193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.000,21*
€ 3.570,2499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.971,78*
€ 3.536,4182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.886,74*
€ 3.435,2206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.844,36*
€ 3.384,7884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.819,30*
€ 3.354,967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.