Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Li2YCY-TP; 10x2x0,5mm2; PVC; grau; 50V; selbstlöschend


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Li2YCY-TP; 10x2x0,5mm2; PVC; grau; 50V; selbstlöschend
Leitungen; Li2YCY-TP; 10x2x0,5mm2; PVC; grau; 50V; selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     2805-LI2YCY-TP10X2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031334
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: Li2YCY-TP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 20
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;extern;Datenübertragung;industrielle Anwendung;RS485;RS422;innen
Leitungsaußendurchmesser: 14,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 10x2x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,91*
€ 8,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,28*
€ 6,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.