Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LifY; 1x50mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LifY; 1x50mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C
Leitungen; LifY; 1x50mm2; Line; Cu; PVC; rot; 450V,750V; -15÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-LIFY-50.0MM2-RT
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
helukabel lify
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -15...80°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LifY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 14,7mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 50mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x50mm2
Weitere Suchbegriffe: lify, lify rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 38,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,57*
€ 45,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,08*
€ 45,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,82*
€ 42,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,35*
€ 34,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,38*
€ 33,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 24,33*
€ 28,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 21,62*
€ 25,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 21,50*
€ 25,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,24*
€ 21,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.