Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; UNITRONIC® LiHCH; 2x0,5mm2; PO; grau-beige; 250V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; UNITRONIC® LiHCH; 2x0,5mm2; PO; grau-beige; 250V
Leitungen; UNITRONIC® LiHCH; 2x0,5mm2; PO; grau-beige; 250V
Artikel-Nr.:
     2805-LIHCH-2X0.5
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0037602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PO
Farbe der Isolierung: grau-beige
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: UNITRONIC® LiHCH
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;industrielle Anwendung
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: Eca
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,995*
€ 1,275*
100
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,98176*
€ 1,61176*
1
€ 65,00*
ab € 0,98*
€ 1,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,56*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,92*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.