Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 14x0,5mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiY-CY; 14x0,5mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Leitungen; LiY-CY; 14x0,5mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-CY14X0.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18052128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 9,2mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 14x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,65*
€ 6,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,12*
€ 3,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.